Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Schneider Electric - Compact NSX - NSX100n tm40d 3p3d disjoncteur compact

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant permanent nominal (Iu) - 40 A

  • nombre de pôles - 3

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 28...40 A

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480009471

Réf. Sonepar

00003000947

Réf. Fournisseur

LV429844

Réf. Commerciale

Schneider Electric

courant permanent nominal (Iu)

40 A

nombre de pôles

3

réglage de courant du déclencheur de surcharge

28...40 A

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz

50 kA

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

finition de l'élément d'actionnement

manette / levier

relais de signalisation de déclenchement disponible

Oui

plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée

500...500 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé

500...500 A

adapté à un montage de profilés chapeaux

Non

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles

Non

commande motorisée en option

Oui

type de construction de l'appareil

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

montage de profilés chapeaux en option

Oui

appareil complet avec unité de protection

Oui

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

tension assignée (Ue)

690...690 V

indice de protection (IP)

IP40

position du raccordement de circuit principal

frontal

commande motorisée intégrée

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

Compact - disjoncteur NSX100N - déclencheur TM-D magnéto-thermique - 3P - 3t - calibre 40A - 690VCA 50-60 Hz - montage fixe - raccordement avant - Pdc N - 10kA 660-690VCA | 50kA 380-415VCA