![Schneider Electric - ComPacT NSX - Declencheur MicroLogic 4.3 Vigi 400A - 3P3D pour NSX400-630](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/C6334V570-image_4000x4000.jpg?ts=1714079098616)
Schneider Electric - ComPacT NSX - Declencheur MicroLogic 4.3 Vigi 400A - 3P3D pour NSX400-630
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 400 A
nombre de pôles - 3
fonction déclencheur de court-circuit - retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 160...400 A
type de tension d'actionnement - auto-alimenté
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481994196
Réf. Sonepar
01887199419
Réf. Fournisseur
C4034V400
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant permanent nominal (Iu)
400 A
nombre de pôles
3
fonction déclencheur de court-circuit
retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge
160...400 A
type de tension d'actionnement
auto-alimenté
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
440...440 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
440...440 V
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles
Non
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
4800 A
valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
4800 A
finition de la protection du moteur
déclencheur électronique
Le déclencheur électronique MicroLogic 4.3 Vigi est un appareil à composer avec un bloc de coupure de la gamme ComPacT NSX. D'un calibre 400A, en 3P3D, ce dispositif assure une protection de surcharge long-retard et instantanée.
Les Atouts de l'article:
Le déclencheur électronique MicroLogic 4.3 Vigi, assure la protection, le sectionnement et la commande des circuits de distribution électrique dans les domaines tertiaires et industriels. Couplé au bloc de coupure, le déclencheur électro. MicroLogic 4.3 Vigi permet la protection de vos installations électriques. La protection magnéto-thermique sera intégrée dans le volume du bloc associé en fonction du pouvoir de coupure. Les déclencheurs électroniques MicroLogic Vigi sont des appareils à composer, ils constituent les paramètres de réglages des protections et doivent être associés aux blocs de coupure portant les performances électrotechniques. Ces déclencheurs sont de 2 types, magnéto-thermique ou électronique "MicroLogic" avec des fonctions de mesure et communication. Vous trouverez aussi des notices simplifiées de montage et accessoires de raccordement permettant le montage.
Les Atouts de la gamme:
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire.
Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE.
Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0
La gamme complète ComPacT NSXm-NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.
Cette nouvelle génération de disjoncteurs ComPacT NSX d'une conception innovante et modulaire propose une installation plus rapide et plus économique grâce à une meilleure connectivité aux nouveaux contacts auxiliaires sans fil.