Schneider Electric - ComPacT NSX - Commande rotative directe - standard - poignee noire pour NSX630
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
verrouillage à cadenas - Oui
adapté à un arrêt d'urgence - Non
avec axe - Non
Avec clé de verrouillage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606482004085
Réf. Sonepar
01887200408
Réf. Fournisseur
LV432597T
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur
noir
verrouillage à cadenas
Oui
adapté à un arrêt d'urgence
Non
avec axe
Non
Avec clé de verrouillage
Oui
avec blocage du redémarrage
Non
adapté à un disjoncteur
Oui
adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact
Non
ComPacT NSX - Accessoires de contrôle - Commande rotative directe - Standard - Poignée noire pour NSX630 - 1 à 3 cadenas - Protection IP40
Les Atouts de l'article:
Il y a une indication des trois positions de l'appareil O (OFF), I (ON) et déclenché. Elle convient à l'isolation et est utilisée pour les applications standard. Elle est équipée d'une poignée noire standard. Les niveaux de protection sont IP40 et IK07. Elle conserve l'accès aux réglages du déclencheur et au bouton poussoir pour déclencher. Cette poignée rotative peut être verrouillée en position OFF à l'aide de 1 à 3 cadenas non fournis (diamètre de manille 5 à 8 mm). En option, il est possible d'installer un verrou Ronis ou Profalux sur la base de la poignée pour obtenir la même fonction qu'avec un cadenas.
Les Atouts de la gamme:
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire.
Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE.
Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0
La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.