Schneider Electric - ClimaSys SVS - Controleur filterstat CSVS 30V
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - contact inverseur (NO/NC)
plage de mesure - -40...75 °C
commande manuelle - Oui
charge de contact max. - 5 A
type de capteur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481369437
Réf. Sonepar
01887136943
Réf. Fournisseur
NSYCCOFST30V
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition des contacts
contact inverseur (NO/NC)
plage de mesure
-40...75 °C
commande manuelle
Oui
charge de contact max.
5 A
type de capteur
autre
tension max. contacts
10 V
température affichée
Oui
capteur externe
Oui
présence d'une résistance anticipatrice
série
différence ajustable
Non
fonction électronique à temporisation proportionnelle
Oui
antidéflagration
Oui
indice de protection (IP)
IP54
exécution à trois fils
Non
couleur
autre
largeur
80 mm
hauteur
80 mm
profondeur
49.75 mm
numéro RAL
7016
avec affichage
Oui