![Schneider Electric - ClimaSys CU - Kit de montage semi-encastre - climatisation laterale 3,2 - 4kW](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/NSYCUACC036DG_Image_4000x4000.jpg?ts=1704850729366)
Schneider Electric - ClimaSys CU - Kit de montage semi-encastre - climatisation laterale 3,2 - 4kW
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - bride d'adaptation
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 560 mm
hauteur - 1373 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486521793
Réf. Sonepar
01887652179
Réf. Fournisseur
NSYCUACC037DG
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
bride d'adaptation
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
largeur
560 mm
hauteur
1373 mm
profondeur
124 mm
ClimaSys CU - Kit de montage semi encastré pour climatisation d'amoire électrique laterale 3,2 - 4kW