![Schneider Electric - ClimaSys CU - Kit de montage semi-encastre - climatisation laterale 0,8 - 1kW](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/NSYCUACC035DG_Image_4000x4000.jpg?ts=1704848379093)
Schneider Electric - ClimaSys CU - Kit de montage semi-encastre - climatisation laterale 0,8 - 1kW
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - bride d'adaptation
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 415 mm
hauteur - 850 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486521779
Réf. Sonepar
01887652177
Réf. Fournisseur
NSYCUACC035DG
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
bride d'adaptation
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
largeur
415 mm
hauteur
850 mm
profondeur
102 mm
ClimaSys CU - Kit de montage semi encastré pour climatisation d'amoire électrique laterale 0,8 - 1kW