![Schneider Electric - ClimaSys CU - Filtre fibre pour climatisation laterale 3 - 3,2 - 4kW](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/NSYCUACC004DG_Image_4000x4000.jpg?ts=1704848134658)
Schneider Electric - ClimaSys CU - Filtre fibre pour climatisation laterale 3 - 3,2 - 4kW
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 470 mm
hauteur - 380 mm
profondeur - 5 mm
classe de filtre - G3
avec natte filtrante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486379271
Réf. Sonepar
01887637927
Réf. Fournisseur
NSYCUACC004DG
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
470 mm
hauteur
380 mm
profondeur
5 mm
classe de filtre
G3
avec natte filtrante
Oui
couleur
blanc
matériau
autre
température ambiante en fonctionnement
5...55 °C
finition CEM
Non