Schneider Electric - ClimaSys CU - dissipateur eau condensation
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 180 mm
modèle - autre
hauteur - 280 mm
matériau - métal
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480153365
Réf. Sonepar
00020015336
Réf. Fournisseur
NSYCUAD
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
180 mm
modèle
autre
hauteur
280 mm
matériau
métal
adapté à la hauteur de construction du boîtier
500 mm
couleur
autre
profondeur
150 mm
numéro RAL
0
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
300 mm