![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/NSYCU4K3P4RDG_Image_4000x4000.jpg?ts=1704848434822)
Schneider Electric - ClimaSys CU - Climatisation d'armoire - toit - 4kW - 3 poles - 380-460V IP54
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
modèle - air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 380...415 V
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 4000 W
avec régulation de vitesse - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486098998
Réf. Sonepar
01887609899
Réf. Fournisseur
NSYCU4K3P4RDG
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de tension
AC
modèle
air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz
380...415 V
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511
4000 W
avec régulation de vitesse
Non
débit d'air refroidissement
1200...1200 m³/h
largeur
795 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz
460...460 V
hauteur
456 mm
profondeur
575 mm
avec fonction de chauffage
Non
avec régulation de la température
Oui
fonction maître/esclave
Oui
température ambiante en fonctionnement
5...55 °C
ClimaSys CU - Climatisation d'armoire - de toit - 4kW - Acier - 3 poles - 380-460V - 50-60Hz - IP54 - RAL 7035