Schneider Electric - ClimaSys CU - Climatisation d'armoire - toit - 1.5kW - 2 poles - 400-460V IP54
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
modèle - air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 380...415 V
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 1550 W
avec régulation de vitesse - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486055458
Réf. Sonepar
01887605545
Réf. Fournisseur
NSYCU1K52P4RDG
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de tension
AC
modèle
air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz
380...415 V
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511
1550 W
avec régulation de vitesse
Non
débit d'air refroidissement
850...850 m³/h
largeur
595 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz
460...460 V
hauteur
412 mm
profondeur
395 mm
avec fonction de chauffage
Non
avec régulation de la température
Oui
fonction maître/esclave
Oui
température ambiante en fonctionnement
5...55 °C
ClimaSys CU - Climatisation d'armoire - de toit - Acier - 1.5kW - 2 poles - 400-460V - 50-60Hz - IP54 - RAL 7035