Schneider Electric - ClimaSys CU - Climatisation d'armoire - Outdoor - 2kW - 3 poles - 380-460V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
modèle - air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 380...415 V
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 2000 W
avec régulation de vitesse - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486099001
Réf. Sonepar
01887609900
Réf. Fournisseur
NSYCUHD2K3P4DG
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de tension
AC
modèle
air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz
380...415 V
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511
2000 W
avec régulation de vitesse
Non
débit d'air refroidissement
850...850 m³/h
largeur
405 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz
460...460 V
hauteur
1000 mm
profondeur
225 mm
avec fonction de chauffage
Non
avec régulation de la température
Oui
fonction maître/esclave
Oui
ClimaSys CU - Climatisation d'armoire - Latéral - Outdoor - 2kW - 3 poles - 380-460V - 50-60Hz - IP55 - RAL 7035