Schneider Electric - ClimaSys CU - Climatisation d'armoire - laterale - Inox - 1kW - 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
modèle - air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 220...240 V
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 1000 W
avec régulation de vitesse - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486055045
Réf. Sonepar
01887605504
Réf. Fournisseur
NSYCUX1KDG
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de tension
AC
modèle
air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz
220...240 V
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511
1000 W
avec régulation de vitesse
Non
débit d'air refroidissement
550...550 m³/h
largeur
345 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz
230...230 V
hauteur
780 mm
profondeur
215 mm
avec fonction de chauffage
Non
avec régulation de la température
Oui
fonction maître/esclave
Oui
température ambiante en fonctionnement
5...55 °C
ClimaSys CU - Climatisation d'armoire - latérale - Acier inoxydable - 1kW - 230V - 50-60Hz - IP55 - RAL 7035