![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/NSYCU8002P4DG_Image_4000x4000.jpg?ts=1704847918154)
Schneider Electric - ClimaSys CU - Climatisation d'armoire - laterale - 800W - 2 poles - 400-460V
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
modèle - air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 380...415 V
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 875 W
avec régulation de vitesse - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486055014
Réf. Sonepar
01887605501
Réf. Fournisseur
NSYCU8002P4DG
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de tension
AC
modèle
air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz
380...415 V
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511
875 W
avec régulation de vitesse
Non
débit d'air refroidissement
550...550 m³/h
largeur
345 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz
460...460 V
hauteur
780 mm
profondeur
215 mm
avec fonction de chauffage
Non
avec régulation de la température
Oui
fonction maître/esclave
Oui
ClimaSys CU - Climatisation d'armoire - latérale - Acier - 800W - 2 poles - 400-460V - 50-60Hz - IP55 - RAL 7035