Schneider Electric - Capots pour bracelet de circulation vertical, L = 1 m - lot de 2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 0 mm
modèle - autre
profondeur - 0 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430042631
Réf. Sonepar
00003004263
Réf. Fournisseur
04263
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur
blanc
largeur
0 mm
modèle
autre
profondeur
0 mm
matériau
plastique
numéro RAL
9001
hauteur
1000 mm
Capots pour bracelet de circulation vertical, L = 1 m - lot de 2