Schneider Electric - Capots bracelets horizontaux - lot de 4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 75 mm
modèle - autre
hauteur - 44 mm
matériau - plastique
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430042433
Réf. Sonepar
00003004243
Réf. Fournisseur
04243
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
75 mm
modèle
autre
hauteur
44 mm
matériau
plastique
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
couleur
blanc
profondeur
0 mm
numéro RAL
9001
adapté à la largeur de boîtier
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
Capots bracelets horizontaux - lot de 4