![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/04851_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082921408)
Schneider Electric - Capot raccordement avant NS1600 vertical fixe
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 573 mm
modèle - autre
hauteur - 0 mm
matériau - plastique
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430048510
Réf. Sonepar
00003004851
Réf. Fournisseur
04851
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
573 mm
modèle
autre
hauteur
0 mm
matériau
plastique
adapté à la hauteur de construction du boîtier
2000 mm
couleur
gris
profondeur
0 mm
numéro RAL
7016
adapté à la largeur de boîtier
650 mm
adapté à la profondeur de boîtier
400 mm
Capot raccordement avant NS1600 vertical fixe