![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/04852_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082883935)
Schneider Electric - Capot raccordement avant NS1600 debrochable-NT vertical
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
hauteur - 0 mm
adapté à la largeur de boîtier - 650 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430048527
Réf. Sonepar
00003004852
Réf. Fournisseur
04852
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur
blanc
hauteur
0 mm
adapté à la largeur de boîtier
650 mm
adapté à la profondeur de boîtier
400 mm
matériau
plastique
nombre d'unités en hauteur (HE)
4
avec serrure
Non
finition de la surface
non traité
pour subdivision intérieure forme 2a
Non
pour subdivision intérieure forme 2b
Oui
pour subdivision intérieure forme 3a
Non
pour subdivision intérieure forme 3b
Oui
pour subdivision intérieure forme 4a
Oui
pour subdivision intérieure forme 4b
Oui
dimension de trame
0 mm
type de construction
pièce individuelle
numéro RAL
9001
avec entrée de câble
Non
largeur
573 mm
Capot raccordement avant NS1600 debrochable-NT vertical