![Schneider Electric - Canalis KSB - connecteur derivation modulaire 32A - 5 mod. 18mm - 3L+N+PE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/KSB32CM55_b.jpg?ts=1704848037471)
Schneider Electric - Canalis KSB - connecteur derivation modulaire 32A - 5 mod. 18mm - 3L+N+PE
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de phases - Non
nombre de pôles - 5
nombre de prises CEE - 0
type de dérivation - manchon d'entrée
courant assigné CA 50 Hz - 32 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480005978
Réf. Sonepar
01887000597
Réf. Fournisseur
KSB32CM55
Réf. Commerciale
Schneider Electric
sélection de phases
Non
nombre de pôles
5
nombre de prises CEE
0
type de dérivation
manchon d'entrée
courant assigné CA 50 Hz
32 A
nombre de prises NEMA
0
tension assignée à CA 50 Hz
230...690 V
finition des prises de courant
autre
nombre d'autres prises de courant
0
longueur
135 mm
indice de protection (IP)
IP55
couleur
blanc
largeur
108 mm
hauteur
175 mm
numéro RAL
9001
avec verrouillage
Non
protection
sans
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
Canalis KSB - connecteur dérivation modulaire 32A - 5 mod. 18mm - 3L+N+PE - IP55 - H175mmxL135mmxP108mm - tension assignée d'emploi : 230...690 V en fonction du dispositif de protection - distribution puissance moyenne
Les Atouts de l'article:
Canalis coffret de dérivation pour KS. Le connecteur de dérivation peut être livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (119 connecteurs). La tension de fonctionnement est de 230VCA à 50 / 60Hz à 690VCA à 50 / 60Hz. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Montage par kit enfichable à polarité fixe avec traitement de surface blanc RAL 9001 et dont la polarité des jeux de barres est 3L + N + PE. Il offre une protection pour disjoncteur miniature (MCB) (disjoncteur à commander séparément). Il propose la déconnexion de l'unité de dérivation par l'ouverture de la porte / couvercle en face avant. Compatibilité des goulottes Canalis KS avec les prises enfichables. Il offre un indice de protection IP55 conforme à la norme CEI 60529. IK08 est conforme à la norme CEI 62262 Il est conforme à la fois aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-6. Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).