![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/DB410551_4000x4000.jpg?ts=1704847750236)
Schneider Electric - Canalis KSB - coffret de derivation 630A pour fusible NF ou DIN - 3L+PEN
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de phases - Non
nombre de pôles - 4
nombre de prises CEE - 0
type de dérivation - manchon d'entrée
courant assigné CA 50 Hz - 630 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480005664
Réf. Sonepar
01887000566
Réf. Fournisseur
KSB630SE5
Réf. Commerciale
Schneider Electric
sélection de phases
Non
nombre de pôles
4
nombre de prises CEE
0
type de dérivation
manchon d'entrée
courant assigné CA 50 Hz
630 A
nombre de prises NEMA
0
tension assignée à CA 50 Hz
230...690 V
finition des prises de courant
autre
nombre d'autres prises de courant
0
longueur
1144.5 mm
indice de protection (IP)
IP55
couleur
blanc
largeur
300 mm
hauteur
611 mm
numéro RAL
9001
avec verrouillage
Non
protection
sans
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
3
Canalis KSB - coffret de dérivation 630A pour fusible NF ou DIN - 3L+PEN
Les Atouts de l'article:
Le coffret de dérivation est livré en emballage individuel. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.