![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/DB410782_4000x4000.jpg?ts=1704848021152)
Schneider Electric - Canalis KSA - troncon droit 500A - 3m - 6 sorties de derivation
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
couleur - blanc
nombre de pôles - 3
tension assignée à CA 50 Hz - 690...690 V
courant assigné CA 50 Hz - 500 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480004926
Réf. Sonepar
01887000492
Réf. Fournisseur
KSA500ED3306
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
unique
couleur
blanc
nombre de pôles
3
tension assignée à CA 50 Hz
690...690 V
courant assigné CA 50 Hz
500 A
nombre de points de dérivation
6
longueur
3000 mm
indice de protection (IP)
IP55
largeur
113 mm
hauteur
146 mm
flexible
Non
numéro RAL
9001
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
3
Canalis KSA - tronçon droit 500A - 3m - 6 sorties de dérivation
Les Atouts de l'article:
L'élément droit KSA est un composant pour la distribution élec. Basse Tension moyenne puissance. Il permet de transporter l'énergie et de la distribuer via des fenêtres sur le lieu de la charge. Installation : suspendue / murale. L'élément droit KSA est livré dans un emballage unitaire. Installation rendue plus aisée grâce à la conception du système d'éclissage qui facilité l'alignement des éléments droits. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Les éléments droits contenant "ED" dans la référence contiennent des trappes de dérivation pour alimenter les charges. S'il contiennent "ET" ils sont sans trappe comme élement de transport pour transporter l'énergie.