![Schneider Electric - Canalis KSA - element special droit vertic. 1000 A - 500-1900 mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/DB410844_4000x4000.jpg?ts=1704848223777)
Schneider Electric - Canalis KSA - element special droit vertic. 1000 A - 500-1900 mm
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
couleur - blanc
nombre de pôles - 4
tension assignée à CA 50 Hz - 690...690 V
courant assigné CA 50 Hz - 1000 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489508548
Réf. Sonepar
01887950854
Réf. Fournisseur
KSA1000CM4A
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
unique
couleur
blanc
nombre de pôles
4
tension assignée à CA 50 Hz
690...690 V
courant assigné CA 50 Hz
1000 A
nombre de points de dérivation
0
longueur
1900 mm
indice de protection (IP)
IP55
largeur
113 mm
hauteur
146 mm
flexible
Non
numéro RAL
9001
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
Canalis KSA - élément spécial droit vertic. 1000 A - 500-1900 mm
Les Atouts de l'article:
L'élément droit KSA est un composant pour la distribution électrique en colonne montante. Il permet de transporter l'énergie et de la distribuer via des fenêtres dans les immeubles de grande hauteur. L'élément droit KSA est livré dans un emballage unitaire. Installation rendue plus aisée grâce à la conception du système d'éclissage qui facilité l'alignement des éléments droits. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe.