![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/KSA1000ET4AF75_PHOTOBD_2.jpg?ts=1704848433683)
Schneider Electric - CANALIS KSA COUPE FEU 100 0A 750M
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
couleur - blanc
nombre de pôles - 4
tension assignée à CA 50 Hz - 690...690 V
courant assigné CA 50 Hz - 1000 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389118395428
Réf. Sonepar
01887839542
Réf. Fournisseur
KSA1000ET4AF75
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
unique
couleur
blanc
nombre de pôles
4
tension assignée à CA 50 Hz
690...690 V
courant assigné CA 50 Hz
1000 A
nombre de points de dérivation
0
longueur
750 mm
indice de protection (IP)
IP55
largeur
113 mm
hauteur
146 mm
flexible
Non
numéro RAL
9001
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
Canalis KSA - coupe feu 100 OA - 750mm - IP55 - H146mmxL113mm - 3L+N+PE - longueur : 5m - fixation par vis - blanc (RAL 9001)
Les Atouts de l'article:
L'élément de transport KSA est un composant pour la distribution électrique Basse Tension moyenne puissance. Il permet de transporter l'énergie au lieu des charges. Installation : suspendue / murale. L'élément de transport KSA est livré dans un emballage unitaire. Installation rendue plus aisée grâce à la conception du système d'éclissage qui facilite l'alignement des éléments droits. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Les éléments droits contenant "ED" dans la référence contiennent des trappes de dérivation pour alimenter les charges ou contiennent "ET" sans trappe comme élement de transportpour transporter l'énergie.