![Schneider Electric - Canalis KSA - coude special 400A montage vers bas - A=250mm-B=250-750mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/DB410435_4000x4000.jpg?ts=1704847940266)
Schneider Electric - Canalis KSA - coude special 400A montage vers bas - A=250mm-B=250-750mm
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - boîte L
flexible - Non
nombre de pôles - 5
courant assigné CA 50 Hz - 400 A
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489510398
Réf. Sonepar
01887951039
Réf. Fournisseur
KSA400DLF41A
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
boîte L
flexible
Non
nombre de pôles
5
courant assigné CA 50 Hz
400 A
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP55
tension assignée à CA 50 Hz
230...690 V
numéro RAL
9001
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
Canalis KSA - coude spécial 400A montage vers bas - A=250mm-B=250-750mm
Les Atouts de l'article:
Le coude à 90° sur chant permet de descendre. La branche A est de longueur fixe, la branche B est fabriquée sur mesure. Le coude est livré en emballage individuel. Le coude est paramétrable sur une seule branche ce qui permet d'adapter la canalisation aux containtes dimensionnelles du bâtiment. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Il existe différents types d'éléments pour réaliser les changements de direction. Coudes sur chant ou à plat, éléments de changement de direction multiple sur chant / à plat .