![Schneider Electric - Canalis KSA - coude spec. coupe feu 630A mont. bas-2x ajus.300-800 ou 700-1200m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/DB410503_4000x4000.jpg?ts=1704847886535)
Schneider Electric - Canalis KSA - coude spec. coupe feu 630A mont. bas-2x ajus.300-800 ou 700-1200m
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - boîte L
flexible - Non
nombre de pôles - 5
courant assigné CA 50 Hz - 630 A
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489510701
Réf. Sonepar
01887951070
Réf. Fournisseur
KSA630DLF43F
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
boîte L
flexible
Non
nombre de pôles
5
courant assigné CA 50 Hz
630 A
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP55
tension assignée à CA 50 Hz
230...690 V
numéro RAL
9001
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
Canalis KSA - coude spéc. coupe feu 630A mont. bas-2x ajus.300-800 ou 700-1200mm
Les Atouts de l'article:
Le coude à 90° sur chant permet de descendre. Les branches A et B sont fabriquées sur mesure avec l'élément coupe feu sur une seule branche. Le coude est livré en emballage individuel. Le coude est paramétrable sur chaque branche ce qui permet d'adapter la canalisation aux containtes dimensionnelles du bâtiment. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Il existe différents types d'éléments pour réaliser les changements de direction. Coudes sur chant ou à plat, éléments de changement de direction multiple sur chant / à plat .