![Schneider Electric - Canalis KSA - coude spec. coupe feu 250A montage bas - A=250mm-B=700-1200mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/DB410436_4000x4000.jpg?ts=1704848252973)
Schneider Electric - Canalis KSA - coude spec. coupe feu 250A montage bas - A=250mm-B=700-1200mm
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - boîte L
flexible - Non
nombre de pôles - 5
courant assigné CA 50 Hz - 250 A
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489510152
Réf. Sonepar
01887951015
Réf. Fournisseur
KSA250DLF41F
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
boîte L
flexible
Non
nombre de pôles
5
courant assigné CA 50 Hz
250 A
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP55
tension assignée à CA 50 Hz
230...690 V
numéro RAL
9001
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
Canalis KSA - coude spéc. coupe feu 250A montage bas - A=250mm-B=700-1200mm
Les Atouts de l'article:
Le coude à 90° sur chant permet de descendre. Les branches A et B sont fabriquées sur mesure avec l'élément coupe feu sur une seule branche. Le coude est livré en emballage individuel. Le coude est paramétrable sur chaque branche ce qui permet d'adapter la canalisation aux containtes dimensionnelles du bâtiment. Le coupe feu permet de traverser des cloisons coupe feu pour retarder un éventuel incendie. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Il existe différents types d'éléments pour réaliser les changements de direction. Coudes sur chant ou à plat, éléments de changement de direction multiple sur chant / à plat .