![Schneider Electric - Canalis KSA - coude multiple 250A - vers haut & droite - 3 cotes ajust 250-750m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/DB410458_4000x4000.jpg?ts=1704848403795)
Schneider Electric - Canalis KSA - coude multiple 250A - vers haut & droite - 3 cotes ajust 250-750m
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
flexible - Non
nombre de pôles - 5
courant assigné CA 50 Hz - 250 A
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489511616
Réf. Sonepar
01887951161
Réf. Fournisseur
KSA250DMBL43A
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
autre
flexible
Non
nombre de pôles
5
courant assigné CA 50 Hz
250 A
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP55
tension assignée à CA 50 Hz
230...690 V
numéro RAL
9001
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
Canalis KSA - coude multiple 250A - vers haut & droite - 3 côtés ajust 250-750mm
Les Atouts de l'article:
Le coude multiple permet de monter sur chant puis tourner à droite à plat. Les branches A / B / C sont fabriquées sur mesure. Le coude est livré en emballage individuel. Le coude est paramétrable sur chaque branche ce qui permet d'adapter la canalisation aux containtes dimensionnelles du bâtiment. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Il existe différents types d'éléments pour réaliser les changements de direction. Coudes sur chant ou à plat, éléments de changement de direction multiple sur chant / à plat .