![Schneider Electric - Canalis KSA - coude 250A montage vers le bas](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/PB123508_4000x4000.jpg?ts=1704848170487)
Schneider Electric - Canalis KSA - coude 250A montage vers le bas
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - boîte L
flexible - Non
nombre de pôles - 5
longueur - 0.29 m
courant assigné CA 50 Hz - 250 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489602024
Réf. Sonepar
01887960202
Réf. Fournisseur
KSA250DLF401
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
boîte L
flexible
Non
nombre de pôles
5
longueur
0.29 m
courant assigné CA 50 Hz
250 A
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP55
tension assignée à CA 50 Hz
230...690 V
numéro RAL
9001
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
Canalis KSA - coude 250A montage vers le bas - H146mmxL54mm - IP55 - blanc (RAL 9001) - barres aluminium - tension assignée : 230...690 V - angle de fonctionnement : 90°
Les Atouts de l'article:
Le coude à 90° sur chant permet de descendre. Les branches A et B sont de longueur fixe. Le coude est livré en emballage individuel. Chaque extrémité est équipée des composants permettant le raccordement sur les élements voisins. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Il existe différents types d'éléments pour réaliser les changements de direction. Coudes sur chant ou à plat, éléments de changement de direction multiple sur chant / à plat .