![Schneider Electric - Canalis KSA - alimentation en bout 1000A - Cote droit](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/DD230173_4000x4000.jpg?ts=1704848131867)
Schneider Electric - Canalis KSA - alimentation en bout 1000A - Cote droit
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP55
position d'alimentation - extrémité
tension assignée à CA 50 Hz - 690...690 V
courant assigné CA 50 Hz - 1000 A
nombre de pôles - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485015859
Réf. Sonepar
01887501585
Réf. Fournisseur
KSA1000ABDD4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
indice de protection (IP)
IP55
position d'alimentation
extrémité
tension assignée à CA 50 Hz
690...690 V
courant assigné CA 50 Hz
1000 A
nombre de pôles
4
longueur
1229 mm
couleur
blanc
largeur
470 mm
modèle
unique
hauteur
457 mm
numéro RAL
9001
Canalis KSA - alimentation en bout 1000A - côté droit- polarité : 3L+N+PE- IP55- H457mmxL1229mmxP470mm - tension assignée de service : 230…690 V - matière : aluminium et métal - poignée rotative - disjoncteur de protection
Les Atouts de l'article:
La boite d'alimentation est un composant pour la distribution électrique basse tension moyenne puissance. Elle s'installe sur le côté droit des lignes et permet d'alimenter les éléments droits de transport ou de distribution d'énergie,. La boîte d'alimentation est livrée en emballage individuel avec un embout de fermeture pour le côté opposé. Cette boîte se connecte simplement par éclissage en bout des éléments de ligne, le verrouillage se réalise avec le capot d'éclisse avec une clé de 10. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Il existe également des boîtes d'alimentation permettant d'alimenter une ligne par le centre.