![Schneider Electric - Canalis KBB - element flexible 40A - 0,5m blanc - 3L+N+PE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/PB120853-bis_4000x4000.jpg?ts=1704847749153)
Schneider Electric - Canalis KBB - element flexible 40A - 0,5m blanc - 3L+N+PE
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
couleur - blanc
nombre de pôles - 5
tension assignée à CA 50 Hz - 230...400 V
courant assigné CA 50 Hz - 40 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480001208
Réf. Sonepar
01887000120
Réf. Fournisseur
KBB40DF405W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
unique
couleur
blanc
nombre de pôles
5
tension assignée à CA 50 Hz
230...400 V
courant assigné CA 50 Hz
40 A
nombre de points de dérivation
0
longueur
500 mm
indice de protection (IP)
IP55
largeur
51 mm
hauteur
60 mm
flexible
Oui
numéro RAL
9003
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
Canalis KBB - élément flexible 40A - 0,5m - blanc - 3L+N+PE - H60mmxL0,5mxP51mm - IP55 - tension assignée de service : 230...400 V - pour éclairage, distribution de prises électriques
Les Atouts de l'article:
Installé entre 2 éléments de ligne, le flexible KBB est un composant qui permet de changer de direction ou contourner des obstacles afin d'assurer la continuité d'alimentation d'une ligne. L'élément flexible est livré en emballage individuel. Permet de contourner les obstacles, il se connecte simplement par encliquetage (éclissage) en bout des éléments de ligne. Verrouillage à l'aide une vis. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquée en Europe. Il existe différents types d'éléments flexibles : 2 longueurs 0,5m et 2m avec ou sans bus de communication