![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/ODADD205822_4000x4000.jpg?ts=1704848328510)
Schneider Electric - Canalis KBA - element droit 25A - 3m blanc 3L+N+PE 0 fenetre
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
couleur - blanc
nombre de pôles - 5
tension assignée à CA 50 Hz - 230...400 V
courant assigné CA 50 Hz - 25 A
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480498756
Réf. Sonepar
01887049913
Réf. Fournisseur
KBA25ED4300W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
unique
couleur
blanc
nombre de pôles
5
tension assignée à CA 50 Hz
230...400 V
courant assigné CA 50 Hz
25 A
nombre de points de dérivation
0
longueur
3000 mm
indice de protection (IP)
IP55
largeur
30 mm
hauteur
46 mm
flexible
Non
numéro RAL
9003
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
Canalis KBA - élément droit 25A - 3m blanc 3L+N+PE 0 fenêtre - blanc (RAL 9003) - H46mmxL3mmxP30mm - tension assignée de service : 230...400 V - application : distribution de prises électriques, éclairage - sans commande - IP55
Les Atouts de l'article:
L'élément droit KBA est un composant pour la distribution élec. Basse Tension petite puissance ou éclairage. Il permet de transporter l'énergie et de la distribuer via des fenêtres sur le lieu de la charge. Installation: suspendue / murale. L'élément droit KBA est livré dans un emballage en carton par lot indivisible de 6 éléments. Une fois les éléments de supportage posés, l'installation des lignes est extrêmement simple et rapide grâce aux éclisses intégrées dans les éléments KBA. Une clé de 10 suffit pour verrouiller les éléments entre eux. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Un ensemble de connecteurs 10A ou 16A sont proposés. Monophasé ou à sélection de phase, à câbler ou déjà pré-câblé, avec protection fusible intégrée ou sans protection.