![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/PB120840_4000x4000.jpg?ts=1714082975507)
Schneider Electric - Canalis KB - connecteur derivation 16A - L3+N+PE+bus - cable 2m
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de phases - Non
nombre de pôles - 2
nombre de prises CEE - 0
courant assigné CA 50 Hz - 16 A
nombre de prises NEMA - 0
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480906657
Réf. Sonepar
01887090665
Réf. Fournisseur
KBC16DCS302T
Réf. Commerciale
Schneider Electric
sélection de phases
Non
nombre de pôles
2
nombre de prises CEE
0
courant assigné CA 50 Hz
16 A
nombre de prises NEMA
0
nombre d'autres prises de courant
0
tension assignée à CA 50 Hz
230...240 V
longueur
55 mm
indice de protection (IP)
IP55
couleur
autre
largeur
12.5 mm
hauteur
42 mm
avec verrouillage
Oui
protection
sans
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
3
Canalis KB - connecteur dérivation 16A - L3+N+PE+bus - cable 2m
Les Atouts de l'article:
Ce connecteur sans protection permet d'alimenter un luminaire. Equipé d'un bus de communication il permet de faire de la gestion d'éclairage à distance. Il s'embroche sur une trappe d'élément droit KBA ou KBB. Les connecteurs de dérivation sont livrés sans fusible. Se connecte aussi simplement qu'une prise de courant sur l'élément droit. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquée en Europe. Un ensemble de connecteurs 10A ou 16A sont proposés. Monophasé ou à sélection de phase, à câbler ou déjà pré-câblé, avec protection fusible intégrée ou sans protection.