Schneider Electric - Canalis KB - connect. derivat. 10A - select. de ph pre-cable avec GST18i3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de phases - Oui
nombre de pôles - 3
nombre de prises CEE - 0
type de dérivation - prise
courant assigné CA 50 Hz - 10 A
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480002106
Réf. Sonepar
01887000210
Réf. Fournisseur
KBC10DCC21Z
Réf. Commerciale
Schneider Electric
sélection de phases
Oui
nombre de pôles
3
nombre de prises CEE
0
type de dérivation
prise
courant assigné CA 50 Hz
10 A
nombre de prises NEMA
0
tension assignée à CA 50 Hz
230...240 V
finition des prises de courant
autre
nombre d'autres prises de courant
0
longueur
1000 mm
indice de protection (IP)
IP55
couleur
gris
largeur
62 mm
hauteur
60 mm
numéro RAL
7035
avec verrouillage
Oui
protection
sans
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
2
Canalis KB - connect. dérivat. 10A - sélect. de ph pré-câblé avec GST18i3
Les Atouts de l'article:
Ce connecteur sans protection à sélection de phase permet d'alimenter la charge connectée en aval. Equipé d'un bus de communication il permet la gestion d'éclairage à distance. Il s'embroche sur une trappe d'élément droit KBA ou KBB. Les connecteurs de dérivation sont livrés sans fusible. Se connecte aussi simplement qu'une prise de courant sur l'élément droit. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquée en Europe. Un ensemble de connecteurs 10A ou 16A sont proposés. Monophasé ou à sélection de phase, à câbler ou déjà pré-câblé, avec protection fusible intégrée ou sans protection.