Schneider Electric - Butee d'arret a visser sur rail DIN 35mm - largeur 95mm - marquable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
couleur - gris
largeur - 9.5 mm
finition du verrouillage - filetable
profondeur - 50.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480534683
Réf. Sonepar
01887053468
Réf. Fournisseur
NSYTRAABV35
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
gris
largeur
9.5 mm
finition du verrouillage
filetable
profondeur
50.5 mm
matériau
plastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2