![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/04264_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082874729)
Schneider Electric - Bracelets de circulation verticaux System G - lot de 12
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 73 mm
modèle - autre
hauteur - 25 mm
matériau - plastique
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430042648
Réf. Sonepar
00003004264
Réf. Fournisseur
04264
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
73 mm
modèle
autre
hauteur
25 mm
matériau
plastique
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
couleur
blanc
profondeur
30 mm
numéro RAL
9001
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
Bracelets de circulation verticaux System G - lot de 12