Schneider Electric - Borne push-in - passant - 3 points - 2,5mm2 - gris
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 3
finition raccordement électrique 1 - fiche
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...2.5 mm²
courant assigné In - 24 A
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480533167
Réf. Sonepar
01887053316
Réf. Fournisseur
NSYTRP23
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
3
finition raccordement électrique 1
fiche
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.08...2.5 mm²
courant assigné In
24 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
section de raccordement cable souple
0.14...2.5 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
finition raccordement électrique 2
fiche
nombre d'étages
1
étages reliés à l'intérieur
Non
section de raccordement cable rigide
0.14...4 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.2...2.5 mm²
couleur
gris
largeur
5.2 mm
hauteur
36.5 mm
profondeur
60.5 mm
tension assignée (Ue)
800 V
température d'utilisation
-40...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Oui