Schneider Electric - Borne a vis - pour conducteur de protection - 2 points - 2,5mm2 - vert-jaune
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction PEN possible - Non
nombre d'étages - 1
nombre de positions de serrage par étage - 2
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...4 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480531842
Réf. Sonepar
01887053184
Réf. Fournisseur
NSYTRV22PE
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction PEN possible
Non
nombre d'étages
1
nombre de positions de serrage par étage
2
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.14...4 mm²
section de raccordement cable souple
0.14...4 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
section de raccordement cable rigide
0.14...4 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.14...4 mm²
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
vert/jaune
largeur
5.2 mm
hauteur
47.5 mm
profondeur
47.7 mm
température d'utilisation
-40...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Oui