![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/XAM-P_CP20789_4000x4000.jpg?ts=1704848250385)
Schneider Electric - Boite metal vide grise - M20 x2 - non percee - 80x80x51,5 mm - UL cULus
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 0
couleur de la partie supérieure du boîtier - gris
matériau du boîtier/corps - zinc
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
indice de protection (IP) - IP65/IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389110001020
Réf. Sonepar
01887001356
Réf. Fournisseur
XAPD11
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande
0
couleur de la partie supérieure du boîtier
gris
matériau du boîtier/corps
zinc
type de construction du boîtier
boîtier en saillie
indice de protection (IP)
IP65/IP67
Degré de protection (NEMA)
autre
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
largeur
80 mm
hauteur
80 mm
profondeur
51.5 mm
diamètre des ouvertures
0 mm
Harmony XAPD - Boite à boutons à composer - boitier métallique en alliage de zinc - Gris RAL7035 - 80 x 80 x 51,5 mm - Non percée - 2 presse-étoupes ISO M20 - UL type 4|4X - IP65|66|69 IK07 - cULus|UL|EAC
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme XAP, une offre de postes de commandes métalliques pour les séries XB4 et XB5 de boutons-poussoirs Ø 22 mm. XAPD11 est une boîtier vide de couleur grise (RAL7035). Cette version sans trou permet une position personnalisable des boutons-poussoirs sur le couvercle. Il peut également être utilisé comme boîtier de raccordement. La taille reste compacte. Il est possible de personnaliser le boîtier XAP à l'aide du sélecteur de produit et du configurateur en ligne Harmony. Ce produit a été normalisé avec un taraudage pour presse-étoupes ISO pour être entièrement conforme à la norme CEI 62444. Il est livré avec deux trous M20. La protection contre les chocs électriques est de classe I selon EN/IEC 61140 et le niveau de protection contre les chocs mécaniques jusqu'à IK07 selon EN/IEC 62262. Il s'agit d'un boîtier en alliage de zinc et les dimensions sont de 80 x 80 x 51,5 mm (Largeur x hauteur x profondeur) et il pèse 0,460 kg. Le boîtier XAPD est conçu pour les fabricants de matériel d'origine (OEM) qui répondent à des exigences d'applications lourdes telles que la manutention des matériaux, l'agroalimentaire, les éoliennes, l'exploitation minière, les minéraux et les métaux (MMM), les véhicules, etc. Ce boîtier est conforme aux normes EN/IEC 60529 et EN/IEC 60947-5-1 et est fourni avec les certifications CE, UL, cULus et EAC. Les marquages entièrement personnalisables sont disponibles pour améliorer l'expérience d'interface et l'esthétique du boîtier. Le boîtier XAP est conçu pour être monté en position verticale et horizontale avec 4 trous de fixation. La forme permet de combiner simplicité, flexibilité de personnalisation et conception attrayante pour les machines. Il est respectueux de l'environnement et conforme aux directives telles que RoHS, DEEE et REACh relatives à la protection de l'environnement.