fin de vie

Schneider Electric - bobine a emission de courant Compact MX 220 a 240 V CA a 50

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 220...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V

  • valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé - 0 A

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430280729

Réf. Sonepar

00003028072

Réf. Fournisseur

28072

Réf. Commerciale

Schneider Electric

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

220...240 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

0...0 V

valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé

0 A

type de tension d'actionnement

AC

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé

0 A

adapté à un commutateur de protection de moteur

Non

adapté à un disjoncteur

Oui

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

220...240 V

adapté à un commutateur

Non

adapté à un relais de surcharge

Non

bobine a emission de courant Compact MX 220 a 240 V CA a 50