Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Schneider Electric - Back-UPS SX3 - onduleur régulation automatique de tension -

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • temps de pontage à pleine charge - 0.0001 min

  • nombre de phases primaires - 1

  • tension d'entrée - 220...240 V

  • tension de sortie - 220...240 V

  • puissance apparente de sortie - 500 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

01887430742

Réf. Fournisseur

SX3500CI

Réf. Commerciale

Schneider Electric

temps de pontage à pleine charge

0.0001 min

nombre de phases primaires

1

tension d'entrée

220...240 V

tension de sortie

220...240 V

puissance apparente de sortie

500 VA

SNMP

Non

technologie USV

interactif en ligne

fréquence primaire

50...60 Hz

fréquence secondaire

50...60 Hz

nombre de phases secondaires

1

fonction de coupure automatique

Non

facteur de puissance cos phi à la sortie

0.6

raccordement d'entrée

C14

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13

3

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19

0

nombre de raccordements de sortie SCHUKO

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe

0

puissance effective de sortie

300 W

possibilité de gestion du réseau

Non

type de construction

appareil indépendant

contact de commutation hors tension

Non

largeur

115 mm

hauteur

185 mm

profondeur

213 mm

poids

5 kg

type de tension

AC

Back-UPS SX3 - onduleur régulation automatique de tension -