Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Schneider Electric - APC, Rack PDU 2G Switched 16A, 230V, (21) C13 & (3) C19, IEC309 Cord

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de prises avec contact de terre - 21

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - vertical

  • nombre de prises C13 - 21

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304277149

Réf. Sonepar

03345000165

Réf. Fournisseur

AP8959EU3

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de prises avec contact de terre

21

raccordement électrique

cordon de raccordement avec prise

sens de montage

vertical

nombre de prises C13

21

nombre de prises avec broche de mise à la terre

0

nombre d'autres prises de courant

0

avec fusible

Oui

affichage

autre

commutable

Oui

nombre de prises C20

0

nombre de prises C19

3

interface Ethernet

Oui

nombre de prises standard Suisse Type 13

0

nombre de prises standard Suisse Type 15

0

nombre de prises standard Suisse Type 23

0

nombre de prises standard Suisse Type 25

0

nombre de prises UK BS1363

0

avec mètre

Non

finition du raccordement électrique

autre

SNMP

Oui

avec affichage LED

Oui

avec matériau de fixation

Oui

mesure de la température

Non

ampèremètre

Oui

avec affichage

Oui

longueur du câble

3 m

filtre anti-parasite réseau

Non

fonction de commande

Oui

nombre d'unités en hauteur (HE)

0

couleur

noir

largeur

55 mm

hauteur

1791 mm

profondeur

46 mm

tension d'alimentation

230 V

dimension de fixation

autre

APC, Rack PDU 2G Switched 16A, 230V, (21) C13 & (3) C19, IEC309 Cord