Schneider Electric - Altivar Soft Starter ATS480 - 250A - 208V a 690V
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 250 A
tension de fonctionnement nominale Ue - 208...690 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 208...690 V
fonction - direction unique
avec affichage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481089113
Réf. Sonepar
01887108911
Réf. Fournisseur
ATS480C25Y
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu
250 A
tension de fonctionnement nominale Ue
208...690 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
208...690 V
fonction
direction unique
avec affichage
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
208...690 V
indice de protection (IP)
IP00
classe de déclenchement
autre
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V
75 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V
132 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V
132 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V
220 kW
température ambiante nominale sans déclassement
40 °C
protection intégrée contre les surcharges du moteur
Oui
type de tension d'actionnement
AC
shunt interne
Non
régulation du couple de rotation
Oui
Altivar Soft Starter ATS480 - 250A - 208V à 690V - Options de com : Modbus serie (Intégré), Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, PROFIBUS DP, CANopen
Les Atouts de l'article:
Ce démarreur électronique ATS480 de 250A et 208 à 690V, IP21, au format "Compact", répond aux besoins de démarrage et ralentisseur des moteurs asynchrones pour toutes les applications industrielles. Cet ATS480, communément appelé Altivar Soft Starter, offre des performances exceptionnelles pour la commande des moteurs dans les applications machines, process et bâtiments. Grâce à son intelligence intégrée, cet appareil connecté collecte et partage des données pour améliorer l’efficacité opérationnelle, la sécurité et la fiabilité. Il est parfaitement adapté pour le traitement des fluides, les process industriels ainsi que les démarrages exigeants comme les broyeurs, concasseurs, compresseurs, …. Altivar Soft Starter ATS480 remplace l’ATS48 en conservant le même encombrement, le même disjoncteur, les mêmes contacteurs et les mêmes câbles. Il garantit la continuité du process tout en introduisant des innovations. Il intègre le même pont puissance que l'ATS48 et bénéficie d'un contrôle avec toutes les valeurs d'EcoStruXure. Les performances de la gamme ATS480 répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : IEC/EN 60947-4-2, CEM classes A et B,CE, UL, CSA, DNV, C-Tick, GOST, CCC, NOM, SEPRO et TCF. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. L'ATS480 dispose des mêmes options de communication et de terminal graphique VW3A1111 que toute la gamme Altivar. Vous pouvez utiliser l'outil Motor Control Configurator pour obtenir la référence ATS480 la plus adaptée à votre besoin, en moins de 2 min.
Les Atouts de la gamme:
Les ATS480 sont les nouveaux démarreurs électroniques bénéficiant de la qualité de commande et de robustesse des ATS48. Ils intègrent les valeurs EcoStruXure de la gamme Altivar : communication, terminal graphique, QR Code et Web server.