Schneider Electric - Altivar Process - variateur - 37kW - 380-480V - IP21 - filtre CEM C2-C3
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension du secteur - 380...480 V
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 37 kW
indice de protection (IP) - IP21
fréquence de sortie max. - 500 Hz
courant de sortie nominal I2N - 74.5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480883378
Réf. Sonepar
01887088337
Réf. Fournisseur
ATV930D37N4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension du secteur
380...480 V
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée
37 kW
indice de protection (IP)
IP21
fréquence de sortie max.
500 Hz
courant de sortie nominal I2N
74.5 A
supporte protocole BACnet
Non
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée
37 kW
avec prise pour ordinateur
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
tolérance relative de tension du réseau symétrique
10 %
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique
5 %
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Oui
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Oui
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
tension de sortie max.
480 V
fréquence du secteur
50/60 Hz
fonctionnement possible à quatre quadrants
Oui
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
type de convertisseur
convertisseur U
nombre de phases de sortie
3
nombre de phases d'entrée
3
hacheur de freinage intégré
Non
convient pour environnement industriel
Oui
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale
Oui
largeur
226 mm
hauteur
673 mm
profondeur
274 mm
avec élément de commande
Oui
nombre d’entrées numériques
8
nombre de sorties numériques
1
nombre d’entrées analogiques
3
nombre de sorties analogiques
2
protocole pris en charge pour LON
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
3
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles USB
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'autres interfaces matérielles
0
avec interface optique
Oui
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Oui
protocole pris en charge pour CAN
Oui
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Oui
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Oui
Altivar Process - variateur de vitesse ATV930 - application procédés - IP21 - 30kW surcharge importante | 37kW surcharge faible - 380…480V 15...10 % - version standard avec frein - CSA | REACH | TÜV | UL
Les Atouts de l'article:
Ce variateur de vitesse Altivar Process ATV900 peut alimenter des moteurs de puissance triphasés synchrones et asynchrones. Il convient aux moteurs d'une puissance jusqu'à 37kW / 50ch pour les applications nécessitant une légère surcharge (jusqu'à 120% Il convient aux moteurs d'une puissance jusqu'à 30kW / 40ch pour des applications nécessitant une surcharge importante (jusqu'à 150%). Il fonctionne à une tension d'alimentation nominale de 380V CA à 480V CA. Ce variateur de vitesse / fréquence (VSD / VFD) est spécialement conçu pour les processus industriels. Dans les segments de marché suivants, pétrole et gaz, mines, minéraux et métaux, eau pour aliments et boissons et eaux usées. Il offre des performances de moteur élevées sur tout moteur et un contrôle total de tout type de couplage dans les applications maître/esclave. Les services réseau contribuent à assurer la continuité des opérations même en cas de panne de connexion. Le serveur Web et l'enregistrement des données contribuent à réduire les temps d'arrêt grâce à un dépannage rapide et à une maintenance préventive. Sa connectivité avancée, notamment EtherNet/IP et Modbus TCP, permet une intégrationapprofondie dans les architectures d'automatisation. Il est conçu pour être monté en position verticale (+/- 10°) sur un mur. Il est conçu pour être monté en position verticale (+/- 10°) sur un mur.
Les Atouts de la gamme:
L'ATV930 et un variateur de vitesse orienté Services. Il apporte des informations digitales (QR Codes) dynamiques avec une visualisation des paramètre de production et un affichage des dérives de prod pour une maintenance conditionnelle.