Schneider Electric - Altivar Process - variateur - 0,75Kw - 400-480V - IP21
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension du secteur - 380...480 V
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 0.75 kW
indice de protection (IP) - IP21
fréquence de sortie max. - 500 Hz
courant de sortie nominal I2N - 2.2 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480758096
Réf. Sonepar
01887075809
Réf. Fournisseur
ATV630U07N4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension du secteur
380...480 V
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée
0.75 kW
indice de protection (IP)
IP21
fréquence de sortie max.
500 Hz
courant de sortie nominal I2N
2.2 A
supporte protocole BACnet
Non
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée
0.75 kW
avec prise pour ordinateur
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
tolérance relative de tension du réseau symétrique
10 %
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique
5 %
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Oui
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Oui
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
tension de sortie max.
480 V
fréquence du secteur
50/60 Hz
fonctionnement possible à quatre quadrants
Oui
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
type de convertisseur
convertisseur U
nombre de phases de sortie
3
nombre de phases d'entrée
3
hacheur de freinage intégré
Non
convient pour environnement industriel
Oui
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale
Oui
largeur
144 mm
hauteur
350 mm
profondeur
203 mm
avec élément de commande
Oui
nombre d’entrées numériques
6
nombre de sorties numériques
0
nombre d’entrées analogiques
3
nombre de sorties analogiques
2
protocole pris en charge pour LON
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles USB
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'autres interfaces matérielles
0
avec interface optique
Oui
protocole pris en charge pour TCP/IP
Oui
protocole pris en charge pour ASI
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Oui
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Oui
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
Altivar Process - variateur de vitesse - 0,75kW - IP21 - 400-480V - filtre CEM intégré - H350mmxL144mmxP203mm - puissance moteur : 0,75 kW surcharge faible, 0,37 kW surcharge importante, 1 hp surcharge faible, 0,5 hp surcharge imp
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Ce variateur est conçu pour être monté en position verticale (+/- 10°) sur un mur. Ce produit répond aux besoins de traitement de gestion des fluides et des économies d'énergie. Il offre une grande flexibilité dans les applications : eau, exploitation minière, pétrole, gaz et les applications agroalimentaires. Il a été conçu pour s'adapter aux contraintes environnantes pour les segments de marchés suivants : eau et eaux usées, gaz et pétrole, mines, minéraux et métaux, agroalimentaire. L'ATV630 commande et contrôle la chaîne cinématique suivant des paramètres mécaniques issus de la modélisation de la pompe, avec le contrôle et la surveillance de la hauteur manométrique, le débit et la perte en charge. La configuration du produit peut se faire hors tension grâce à une pocket MultiLoader et le produit toujours dans son emballage. Cela permet un gain de temps considérable pour les constructeurs de machines. Les performances de la gamme ATV630 répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, ATEX, UL 508C, UL61800-5-1, CSA 22.2 N274, NOM, GOST, EAC, CTICK, RCM, KC, SIL, Classe 3C3 et 3S2 selon IEC 60721-3-3. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Avec l'intégration de fonctions Booléennes directement configurable dans le logiciel gratuit SoMove, inutile d'acheter, de câbler et de configurer un petit automate indépendant. Des accessoires et options externes peuvent être associés aux variateurs Altivar Machine ATV630. La disponibilité de ces derniers dépend du calibre du variateur : résistance de freinage, inductance de ligne et moteur, kit de conformité.
Les Atouts de la gamme:
La gamme ATV630 apporte des informations digitales (QR Code) dynamiques avec visualisation des courbes de pompe et un affichage des unités en pression/débit pour une maintenance conditionnelle et un variateur de vitesse orienté Services.