Schneider Electric - Altivar Machine - variateur - 0,18kW - 200-240V mono - compact - CEM - IP20
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension du secteur - 200...240 V
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 0.18 kW
indice de protection (IP) - IP20
fréquence de sortie max. - 599 Hz
courant de sortie nominal I2N - 1.5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480966514
Réf. Sonepar
01887096651
Réf. Fournisseur
ATV320U02M2C
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension du secteur
200...240 V
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée
0.18 kW
indice de protection (IP)
IP20
fréquence de sortie max.
599 Hz
courant de sortie nominal I2N
1.5 A
supporte protocole BACnet
Non
Degré de protection (NEMA)
1
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée
0.18 kW
avec prise pour ordinateur
Oui
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
tolérance relative de tension du réseau symétrique
10 %
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique
5 %
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Oui
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Oui
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
tension de sortie max.
240 V
fréquence du secteur
50/60 Hz
fonctionnement possible à quatre quadrants
Oui
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
type de convertisseur
convertisseur U
nombre de phases de sortie
3
nombre de phases d'entrée
1
hacheur de freinage intégré
Non
convient pour environnement industriel
Oui
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale
Non
largeur
72 mm
hauteur
143 mm
profondeur
109 mm
avec élément de commande
Oui
nombre d’entrées numériques
6
nombre de sorties numériques
1
nombre d’entrées analogiques
3
nombre de sorties analogiques
1
protocole pris en charge pour LON
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles USB
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'autres interfaces matérielles
1
avec interface optique
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Oui
protocole pris en charge pour CAN
Oui
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Oui
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Oui
Altivar Machine - variateur - 0,18kW - 200/240V mono - compact - CEM - IP20 - H143mmxL72mmxP109mm - protocole de communication : Modbus série, CANopen - 7 entrées logiques - courant de sortie nominal : 1,5A
Les Atouts de l'article:
Ce variateur de vitesse/fréquence est conçu pour des machines industrielles et commerciales simples comme des machines d’emballage et de manutention, actionneurs mécaniques et équipements de levage. Son format Compact permet de réduire l’encombrement de la machine au moyen d’un empilement vertical des variateurs dans le châssis d’une machine. Sa connectivité avancée, dont CANopen et Modbus, permet de l’intégrer dans les principales architectures d’automatisme sans avoir à utiliser d’équipements réseau supplémentaires.
Les Atouts de la gamme:
La gamme ATV320 apporte une économie de mise en œuvre inégalée pour le constructeur de machines, car elle intègre toutes les fonctions essentielles à la machine : sécurité, automatisme, communication, formats adaptés et personnalisables.