Schneider Electric - Altivar - inductance de ligne AC - 38uH - 613A - pour variateur de vitesse
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP00
inductance assignée - 0.038 mH
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 480 V
nombre de pôles, côté primaire - 3
courant assigné CA - 613...613 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119201476
Réf. Sonepar
00002920147
Réf. Fournisseur
VW3A4564
Réf. Commerciale
Schneider Electric
indice de protection (IP)
IP00
inductance assignée
0.038 mH
tension de fonctionnement nominale max. Ue
480 V
nombre de pôles, côté primaire
3
courant assigné CA
613...613 A
fréquence d'horloge assignée
0 kHz
tension de court-circuit relative uk
0 %
fréquence de résonance
0 Hz
courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC
0 A
fréquence de fonctionnement nominale
50...60 Hz
adapté en tant qu'inductance de sortie
Non
adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite
Non
adaptée en tant que bobine de lissage
Non
adaptée en tant que bobine de réactance de commutation
Non
adaptée en tant que bobine de réseau
Oui
Altivar - inductance de ligne AC - 38µH - 613A - pour variateur de vitesse