![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/PF142110_4000x4000.jpg?ts=1704841551908)
Schneider Electric - Altivar - inductance de ligne - 4mH - 10A - pour variateur de vitesse
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP00
inductance assignée - 4 mH
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 690 V
nombre de pôles, côté primaire - 3
courant assigné CA - 10...10 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389118066021
Réf. Sonepar
00002806602
Réf. Fournisseur
VW3A4552
Réf. Commerciale
Schneider Electric
indice de protection (IP)
IP00
inductance assignée
4 mH
tension de fonctionnement nominale max. Ue
690 V
nombre de pôles, côté primaire
3
courant assigné CA
10...10 A
fréquence d'horloge assignée
0 kHz
tension de court-circuit relative uk
0 %
fréquence de résonance
0 Hz
courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC
0 A
fréquence de fonctionnement nominale
50...60 Hz
adapté en tant qu'inductance de sortie
Oui
adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite
Non
adaptée en tant que bobine de lissage
Non
adaptée en tant que bobine de réactance de commutation
Non
adaptée en tant que bobine de réseau
Oui
Altivar - inductance de ligne - 4mH - 10A - pour variateur de vitesse - H155mmxL130mmxP90mm - IP00 (inductance), IP20 (bornes) - pertes thermiques : 65 W - raccordement électrique : bornier 2,5 mm² / AWG 12, 0,4…0,6 N.m
Les Atouts de l'article:
Cette inductance de ligne est une option pour les variateurs de vitesse de la gamme Altivar Elle offre une meilleure protection contre les surtensions sur le réseau et contribue à réduire la distorsion harmonique du courant produit par le variateur Son courant nominal est égal à 10 A Son utilisation est particulièrement recommandée en cas de connexion étroite de plusieurs variateurs en parallèle, d'alimentation en ligne avec perturbation importante d'autres équipements (interférences, surtensions), d'alimentation en ligne avec déséquilibre de tension entre phases Son indice de protection est IP00 Sa valeur d'inductance est de 4 mH