![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/PF142110_4000x4000.jpg?ts=1704841551937)
Schneider Electric - Altivar - inductance de ligne - 0,3mH - 100A - pour variateur de vitesse
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP00
inductance assignée - 0.3 mH
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 690 V
nombre de pôles, côté primaire - 3
courant assigné CA - 100...100 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389118066045
Réf. Sonepar
00002806604
Réf. Fournisseur
VW3A4556
Réf. Commerciale
Schneider Electric
indice de protection (IP)
IP00
inductance assignée
0.3 mH
tension de fonctionnement nominale max. Ue
690 V
nombre de pôles, côté primaire
3
courant assigné CA
100...100 A
fréquence d'horloge assignée
0 kHz
tension de court-circuit relative uk
0 %
fréquence de résonance
0 Hz
courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC
0 A
fréquence de fonctionnement nominale
50...60 Hz
adapté en tant qu'inductance de sortie
Oui
adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite
Non
adaptée en tant que bobine de lissage
Non
adaptée en tant que bobine de réactance de commutation
Non
adaptée en tant que bobine de réseau
Oui
Altivar - inductance de ligne - 0,3mH - 100A - pour variateur de vitesse
Les Atouts de l'article:
Cet accessoire, 100A classe F, de la gamme Altivar, est un module d'inductances moteur permettant de filtrer et réduire les perturbations aux bornes du moteur. Il est dédié aux variateurs de vitesse ATV61, ATV71, ATV320 et ATV930.