Schneider Electric - Altivar - filtre sinus de sortie - 180A - pour variateur de frequence
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP00
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 480 V
courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC - 0 A
nombre de pôles, côté primaire - 3
courant assigné CA - 180...180 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480736858
Réf. Sonepar
01887073685
Réf. Fournisseur
VW3A5406
Réf. Commerciale
Schneider Electric
indice de protection (IP)
IP00
tension de fonctionnement nominale max. Ue
480 V
courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC
0 A
nombre de pôles, côté primaire
3
courant assigné CA
180...180 A
fréquence d'horloge assignée
8 kHz
fréquence de fonctionnement nominale
50...60 Hz
adapté en tant que filtre du/dt
Non
adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite radio
Non
adapté en tant que filtre sinus
Oui
adapté en tant que blocage de la fréquence sonore
Non
Altivar - filtre sinus de sortie - 180A - pour variateur de fréquence
Les Atouts de l'article:
Cet accessoire, de la gamme Altivar, est un filtre sinus de sortie (180A). Il est dédié aux variateurs de vitesse ATV600 et ATV900. Il est équipé d'une barre en cuivre M10.