Schneider Electric - Altistart 01 - demarreur-ralentisseur progressif - 32A - 380..415V
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 32 A
fonction - direction unique
tension de fonctionnement nominale Ue - 380...415 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 110...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389110673111
Réf. Sonepar
00002067311
Réf. Fournisseur
ATS01N232QN
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu
32 A
fonction
direction unique
tension de fonctionnement nominale Ue
380...415 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
110...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...240 V
indice de protection (IP)
IP20
classe de déclenchement
autre
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
110...240 V
avec affichage
Oui
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V
0 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V
15 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V
0 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V
0 kW
température ambiante nominale sans déclassement
40 °C
protection intégrée contre les surcharges du moteur
Non
type de tension d'actionnement
AC/DC
shunt interne
Oui
régulation du couple de rotation
Non
Altistart - 01 - démarreur-ralentisseur progressif - 32A - 380..415V - H154mmxL45mmxP131mm - 3 phases - calibre du démarreur IcL : 32 A - catégorie d'emploi : AC-53B - démarrage avec rampe de tension
Les Atouts de l'article:
Ce démarreur progressif permet un démarrage progressif de machines simples comme des convoyeurs, tapis transporteurs, pompes, ventilateurs, compresseurs, portes et portails automatiques, petits portiques et machines à courroies. Il figure parmi les démarreurs à taille modulaire les plus compactes du marché, ce qui permet un montage et une installation particulièrement simple et flexible. Il intègre également un relais Bypass interne.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de démarreur-ralentisseur progressif ATS01N2*** dispose d'un contrôle de deux phases d’alimentation du moteur pour la limitation du courant au démarrage et au ralentissement.