Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Schneider Electric - Altira - va-et-vient temoin 16 A - blanc polaire

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - bascule/bouton

  • couleur - blanc

  • type de commutation - va-et-vient

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480461019

Réf. Sonepar

01887046101

Réf. Fournisseur

ALB44077

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de commande

bascule/bouton

couleur

blanc

type de commutation

va-et-vient

nombre de bascules d'actionnement

1

mode de pose

encastré

composition

mécanisme seul

tension nominale

250 V

numéro RAL (équivalent)

9003

courant de commutation pour lampes fluorescentes

16 AX

interrupteur à bouton-poussoir

Non

Interrupteur de machine à laver

Non

finition de la surface

brillant

adapté à la classe de protection (IP)

IP21

largeur d'appareil

45 mm

hauteur d'appareil

45 mm

profondeur d'appareil

28 mm

zone de texte/surface d'inscription

non

fonction d'éclairage

éclairé sous tension

nombre de modules (construction modulaire)

2

sans halogène

Oui

avec cadre/support de montage

Non

type de connexion

autre

voyant

oui

traitement de la surface

non traité

profondeur d'encastrement

21 mm

calibre/courant nominal assigné (In)

16 A

Contact de report

Non

qualité du matériau

thermoplastique

matériau

plastique

type de fixation

autre

Altira - va-et-vient temoin 16 A - blanc polaire